曜日別特売
4X5 GB(+-)ナベコ 大阪魂 14317628

 

4X5 GB(+-)ナベコ 大阪魂 14317628
4X5 GB(+-)ナベコ 大阪魂 14317628
4X5 GB(+-)ナベコ 大阪魂 14317628

GB(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2500個)
長さ(mm)5
5
6
8
10
11
12
14
15
16
18
20
23
25
30
32
35
40
45
50
55
60
内容量1袋(2500個)注文コード14317628品番4X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,832
販売価格(税別)
9,847
長さ(mm)5呼び径4寸法k(mm)2.6寸法p(mm)1.59寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする