大阪魂
ジオメット(+-)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(800個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(170個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(160個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
8
8
5
6
10
12
14
15
16
18
20
23
25
30
32
35
40
45
50
55
60
22
62
65
70
75
90
38
全63種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14317698
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,297
販売価格(税別)
¥
7,543
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
表面処理
ジオメット
頭部形状
なべ
寸法k(mm)
2.6
寸法p(mm)
1.59
穴の形状
(+-)
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4