曜日別特売
4X12 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14317777

 

4X12 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14317777
4X12 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14317777
4X12 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14317777

ジオメット(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
1袋(1500個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(800個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(170個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(160個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
12
5
6
8
10
14
15
16
18
20
23
25
30
32
35
40
45
50
55
60
22
62
65
70
75
90
38
内容量1袋(1500個)注文コード14317777品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,593
販売価格(税別)
6,903
長さ(mm)12表面処理ジオメット頭部形状なべ寸法k(mm)2.6寸法p(mm)1.59穴の形状(+-)寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする