大阪魂
パーカー(+-)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(800個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(1600個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
40
40
40
30
3
4
6
7
8
10
11
12
20
22
25
45
5
14
15
16
18
23
32
35
50
55
全50種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
14318091
品番
4X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,444
販売価格(税別)
¥
6,767
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
表面処理
パーカー
頭部形状
なべ
寸法k(mm)
2.6
寸法p(mm)
1.59
穴の形状
(+-)
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4