曜日別特売
5X16 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14318355

 

5X16 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14318355
5X16 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14318355
5X16 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14318355

ジオメット(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(700個)
1袋(700個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(800個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(170個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(160個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)16
16
15
22
5
6
8
10
12
14
18
20
23
25
30
32
35
40
45
50
55
60
62
65
70
75
90
38
内容量1袋(700個)注文コード14318355品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,701
販売価格(税別)
6,092
長さ(mm)16表面処理ジオメット頭部形状なべ穴の形状(+-)ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする