大阪魂
ジオメット(+-)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(800個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(170個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(160個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
30
30
18
5
6
8
10
12
14
15
16
20
23
25
32
35
40
45
50
55
60
22
62
65
70
75
90
38
全63種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
14318416
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,228
販売価格(税別)
¥
8,389
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
表面処理
ジオメット
頭部形状
なべ
穴の形状
(+-)
ねじの呼び
M5