曜日別特売
6X20 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14318739

 

6X20 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14318739
6X20 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14318739
6X20 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14318739

ジオメット(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(350個)
1袋(350個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(800個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(170個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(160個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
20
5
6
8
10
12
14
15
16
18
23
25
30
32
35
40
45
50
55
60
22
62
65
70
75
90
38
内容量1袋(350個)注文コード14318739品番6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,154
販売価格(税別)
4,685
長さ(mm)20表面処理ジオメット頭部形状なべ穴の形状(+-)ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする