大阪魂
ユニクロ(+-)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
8
8
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14319308
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,035
販売価格(税別)
¥
20,032
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
寸法k(mm)
2.6
寸法p(mm)
1.59
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4