曜日別特売
4X8 クロメート(+-)トラスコ 大阪魂 14319351

 

4X8 クロメート(+-)トラスコ 大阪魂 14319351
4X8 クロメート(+-)トラスコ 大阪魂 14319351
4X8 クロメート(+-)トラスコ 大阪魂 14319351

クロメート(+-)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
長さ(mm)8
内容量1袋(1500個)注文コード14319351品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,914
販売価格(税別)
4,467
長さ(mm)8呼び径4寸法k(mm)2.6寸法p(mm)1.59寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする