大阪魂
クロニッケル(+-)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(800個)
1袋(700個)
長さ(mm)
10
8
10
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(1200個)
注文コード
14319405
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,564
販売価格(税別)
¥
7,785
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
呼び径
4
寸法k(mm)
2.6
寸法p(mm)
1.59
寸法dk(mm)
7