大阪魂
GB(+-)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1800個)
1袋(1800個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(600個)
長さ(mm)
5
5
6
8
10
12
14
16
20
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1800個)
注文コード
14319701
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,908
販売価格(税別)
¥
9,007
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
呼び径
4
寸法k(mm)
2.6
寸法p(mm)
1.59
寸法dk(mm)
7