曜日別特売
4X25 3カステンコ(+-)バインドコ 大阪魂 14319956

 

4X25 3カステンコ(+-)バインドコ 大阪魂 14319956
4X25 3カステンコ(+-)バインドコ 大阪魂 14319956
4X25 3カステンコ(+-)バインドコ 大阪魂 14319956

3カステンコ(+-)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
ねじの呼び4
長さ(mm)25
内容量1袋(600個)注文コード14319956品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,737
販売価格(税別)
7,943
長さ(mm)25表面処理3価ステンコート頭部形状バインド寸法k(mm)2.6寸法p(mm)1.59寸法dk(mm)7ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする