曜日別特売

クロクロームステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2000個)
長さ(mm)8
内容量1袋(2000個)注文コード14320787品番3X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ステンレス長さ(mm)8表面処理黒クローム頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする