大阪魂
ジオメットステン(+)サラボルト D30
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(30個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(40個)
1袋(30個)
1袋(20個)
長さ(mm)
60
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
14322151
品番
16X60(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,028
販売価格(税別)
¥
37,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
60
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ジオメット
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M16