曜日別特売

ジオメットステン(+)サラボルト D30

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
長さ(mm)75
内容量1袋(20個)注文コード14322169品番16X75(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,664
販売価格(税別)
28,785
材質ステンレス長さ(mm)75ねじの種類全ねじ表面処理ジオメット頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする