大阪魂
ジオメット ステン(+)トラスコ D=24
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(40個)
1袋(20個)
長さ(mm)
85
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
14323395
品番
12X85(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,153
販売価格(税別)
¥
25,594
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
85
タイプ
全ねじ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M12