曜日別特売

GB ステン(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(8000個)
ねじの呼び2
長さ(mm)6
6
5
2
3
4
8
10
12
14
15
16
18
20
25
35
40
45
50
7
9
60
内容量1袋(8000個)注文コード14323657品番2X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥44,600
販売価格(税別)
40,545
材質ステンレス長さ(mm)6表面処理ブロンズ頭部形状バインド穴の形状十字穴ねじの呼び2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする