大阪魂
GB ステン(+)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(100個)
ねじの呼び
4
2
2.3
2.5
2.6
3
4
5
6
長さ(mm)
7
7
7
4
5
9
2
3
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
35
40
45
50
60
全52種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14324129
品番
4X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,402
販売価格(税別)
¥
9,456
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
7
表面処理
ブロンズ
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
4