大阪魂
ジオメットステン(+)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼び
4
4
5
6
8
長さ(mm)
20
20
20
13
14
15
16
18
25
28
30
4
5
6
7
8
9
10
12
35
40
45
50
55
60
70
22
100
全74種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14324260
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,994
販売価格(税別)
¥
7,267
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
表面処理
ジオメット
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
4