曜日別特売

ジオメットステン(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼び5
長さ(mm)30
30
25
28
35
40
22
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
45
50
55
60
70
100
内容量1袋(200個)注文コード14324506品番5X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,304
販売価格(税別)
6,640
材質ステンレス長さ(mm)30表面処理ジオメット頭部形状バインド穴の形状十字穴ねじの呼び5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする