大阪魂
GB ステン(+)サラコ D6コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(20個)
1袋(2000個)
1袋(200個)
ねじの呼び
M3.5
M4
M3.5
長さ(mm)
5
45
5
6
8
10
12
7
65
70
75
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14324908
品番
3.5X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,609
販売価格(税別)
¥
20,554
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
5
表面処理
GB
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5