大阪魂
BKステン(+)サラコD6コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3.5
M3.5
M4
長さ(mm)
10
5
6
8
10
12
7
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14324978
品番
3.5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,224
販売価格(税別)
¥
14,749
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
表面処理
BKステン
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5