大阪魂
ジオメットステン(+)サラコ D6コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
長さ(mm)
4
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14325021
品番
4X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,644
販売価格(税別)
¥
19,676
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
4
表面処理
ジオメット
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4