大阪魂
クロニッケルステン(+)サラコ D6コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
長さ(mm)
14
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
30
35
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14325197
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,294
販売価格(税別)
¥
8,449
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
14
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4