曜日別特売

ジオメット ステン(+)サラコ D6コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)55
内容量1袋(200個)注文コード14325407品番4X55(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,036
販売価格(税別)
7,305
材質ステンレス長さ(mm)55ねじの種類全ねじ表面処理ジオメット頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする