大阪魂
ジオメット ステン(+)サラコ D8コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
65
55
60
65
70
75
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14325766
品番
5X65(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,236
販売価格(税別)
¥
6,578
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
65
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ジオメット
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5