曜日別特売

GB ステン(+)トラスコ D11.8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)30
内容量1袋(200個)注文コード14326981品番6X30(コアタマ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,306
販売価格(税別)
8,460
材質ステンレス長さ(mm)30タイプ小頭穴の形状十字穴ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする