大阪魂
GB ステン(+)JISサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14327175
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,480
販売価格(税別)
¥
10,436
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
表面処理
GB
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4