曜日別特売

GB ステン(+)JISサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)30
内容量1袋(500個)注文コード14327297品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,342
販売価格(税別)
12,129
材質ステンレス長さ(mm)30表面処理GB頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする