大阪魂
BKステン(+)JISマルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
12
16
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14327507
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,104
販売価格(税別)
¥
24,640
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
表面処理
BKステン
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3