大阪魂
GB ステン(+)JISマルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
12
16
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14327559
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,250
販売価格(税別)
¥
38,409
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
表面処理
GB
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4