曜日別特売

GB ステン+サラコ(ホソメP1.25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)40
内容量1袋(50個)注文コード14329738品番10X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,961
販売価格(税別)
10,874
材質ステンレス長さ(mm)40表面処理GB頭部形状ピッチP(mm)1.25(細目)穴の形状十字穴ねじの呼びM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする