曜日別特売
4X16 BKステン(+)ナベコ(ヒダリ) 大阪魂 14329896

 

4X16 BKステン(+)ナベコ(ヒダリ) 大阪魂 14329896
4X16 BKステン(+)ナベコ(ヒダリ) 大阪魂 14329896
4X16 BKステン(+)ナベコ(ヒダリ) 大阪魂 14329896

BKステン(+)ナベコ(ヒダリ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)長さ(mm)16注文コード14329896品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥258,720
販売価格(税別)
235,200
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.13寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)8.3寸法k+f(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする