曜日別特売

GB ステン(+)サラコ(ヒダリ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)25
内容量1袋(200個)注文コード14330411品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,427
販売価格(税別)
84,934
材質ステンレス長さ(mm)25表面処理GB頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする