大阪魂
BKステン(+)サラコ(ヒダリ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
10
12
16
20
25
30
35
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14330481
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,494
販売価格(税別)
¥
52,267
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
表面処理
BKステン
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8