大阪魂
GB ステン(-)サラボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(40個)
1袋(25個)
1袋(20個)
1袋(300個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
3/8
1/2
長さ(mm)
55
55
55
35
40
45
50
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
16
20
25
30
15
125
32
38
全87種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
14331251
品番
10X55(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,092
販売価格(税別)
¥
13,720
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
55
ねじの種類
全ねじ
表面処理
GB
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M10