大阪魂
BKステン(-)サラボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(40個)
1袋(25個)
1袋(20個)
1袋(15個)
1袋(10個)
1袋(8個)
1個
1袋(300個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
3/8
1/2
長さ(mm)
130
130
130
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
140
150
16
20
25
30
15
32
38
全138種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
14331497
品番
10X130(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,989
販売価格(税別)
¥
36,354
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
130
ねじの種類
全ねじ
表面処理
BKステン
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M10