大阪魂
BKステン(-)サラボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(40個)
1袋(25個)
1袋(20個)
1袋(15個)
1袋(10個)
1袋(8個)
1個
1袋(300個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
3/8
1/2
長さ(mm)
40
40
40
35
45
50
55
60
65
70
75
80
90
16
20
25
30
85
95
100
110
120
130
140
150
15
32
38
全138種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
14331655
品番
12X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,735
販売価格(税別)
¥
15,214
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
40
表面処理
BKステン
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M12