曜日別特売

BKステン(-)サラボルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(25個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)95
95
100
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
110
120
130
140
150
15
32
38
内容量1袋(25個)注文コード14331881品番12X95(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,022
販売価格(税別)
20,020
材質ステンレス長さ(mm)95ねじの種類全ねじ表面処理BKステン頭部形状穴の形状すりわりねじの呼びM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする