大阪魂
BKステン(-)サラボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(40個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(40個)
1袋(25個)
1袋(20個)
1袋(15個)
1袋(10個)
1袋(8個)
1個
1袋(300個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
3/8
1/2
長さ(mm)
140
140
140
85
110
120
130
150
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
15
32
38
全138種類を一覧で見る
内容量
1袋(40個)
注文コード
14331978
品番
12X140(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,322
販売価格(税別)
¥
47,565
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
140
ねじの種類
全ねじ
表面処理
BKステン
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M12