大阪魂
GB ステン(+-)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
ねじの呼び
4
3
4
長さ(mm)
12
6
8
10
12
20
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14333929
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,076
販売価格(税別)
¥
10,978
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
表面処理
GBメッキ
頭部形状
バインド
ねじの呼び
4