2X3 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14333938

 

2X3 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14333938
2X3 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14333938
2X3 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14333938

スズコバ(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(12000個)長さ(mm)3注文コード14333938品番2X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,492
販売価格(税別)
39,538
長さ(mm)3十字穴番号1呼び径2寸法d(mm)2.1山数(25.4mmに付き)32寸法Q(mm)1.01寸法k(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする