大阪魂
クローム(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1袋(3000個)
1袋(3000個)
1袋(350個)
1袋(1600個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(120個)
1袋(100個)
長さ(mm)
14
14
70
9
38
32
55
60
十字穴番号
1
1
2
3
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
14334008
品番
2X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,342
販売価格(税別)
¥
15,765
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法d(mm)
2.1
山数
(25.4mmに付き)32
寸法Q(mm)
1.01
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧