2.6X16 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334288

 

2.6X16 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334288
2.6X16 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334288
2.6X16 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334288

スズコバ(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1800個)長さ(mm)16注文コード14334288品番2.6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,778
販売価格(税別)
7,980
長さ(mm)16十字穴番号1呼び径2.6寸法d(mm)2.7山数(25.4mmに付き)28寸法Q(mm)1.42寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする