3X15 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334401

 

3X15 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334401
3X15 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334401
3X15 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334401

スズコバ(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)長さ(mm)15注文コード14334401品番3X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,639
販売価格(税別)
9,672
長さ(mm)15十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする