曜日別特売
3.5X70 GB(+)Aナベ 大阪魂 14334708

 

3.5X70 GB(+)Aナベ 大阪魂 14334708
3.5X70 GB(+)Aナベ 大阪魂 14334708
3.5X70 GB(+)Aナベ 大阪魂 14334708

GB(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(350個)
長さ(mm)70
十字穴番号2
内容量1袋(350個)注文コード14334708品番3.5X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,294
販売価格(税別)
9,358
長さ(mm)70十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.65山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.73寸法k(mm)2.3寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする