大阪魂
ダクロ(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1袋(350個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1500個)
1袋(2000個)
1袋(900個)
1袋(350個)
1袋(200個)
1袋(150個)
長さ(mm)
50
16
18
20
10
50
75
65
45
十字穴番号
2
1
2
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(350個)
注文コード
14335347
品番
4.5X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,040
販売価格(税別)
¥
6,400
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.65
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.43
寸法k(mm)
2.9
寸法m(mm)
4.6
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧