8X55 クローム(+)Aナベ 大阪魂 14336406

 

8X55 クローム(+)Aナベ 大阪魂 14336406
8X55 クローム(+)Aナベ 大阪魂 14336406
8X55 クローム(+)Aナベ 大阪魂 14336406

クローム(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(120個)
長さ(mm)55
十字穴番号3
内容量1袋(120個)注文コード14336406品番8X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,680
販売価格(税別)
20,618
長さ(mm)55十字穴番号3呼び径8寸法d(mm)8.2山数(25.4mmに付き)9寸法Q(mm)4.36寸法k(mm)5.2寸法m(mm)7.8寸法dk(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする