大阪魂
ダクロ(+)Aマルサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(6000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(3000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(900個)
1袋(450個)
長さ(mm)
8
6
8
12
14
18
20
25
33
35
45
10
16
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(6000個)
注文コード
14338287
品番
2X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,095
販売価格(税別)
¥
13,723
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法d(mm)
2.1
山数
(25.4mmに付き)32
寸法Q(mm)
1.21
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
寸法k+f(mm)
1.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧