曜日別特売
3X20 ダクロ(+)Aマルサラ 大阪魂 14338400

 

3X20 ダクロ(+)Aマルサラ 大阪魂 14338400
3X20 ダクロ(+)Aマルサラ 大阪魂 14338400
3X20 ダクロ(+)Aマルサラ 大阪魂 14338400

ダクロ(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
長さ(mm)20
内容量1袋(1500個)注文コード14338400品番3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,823
販売価格(税別)
6,203
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.63寸法m(mm)3.8寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする